Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 163-215/5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 163-215/5
EAN/GTIN 4000896168217
Producentnummer 163-215/5
L-nummer L60140 3775
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Kort design
  • Med rifling
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10
  • Mål / længde: 172 mm x 114 mm
  • Nettovægt (kg): 0,39 kg
  • Til manuel betjening
  • Bestil systemstørrelse: 1/9 (172 x 114 mm) / til HAZET 165-s..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 5

Leveringsomfang:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven