Skruetrækkersæt ∙ med T-håndtag

Art.-nr.: 163-182/9
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
Artikelnummer 163-182/9
EAN/GTIN 4000896162352
Producentnummer 163-182/9
L-nummer L60140 1634

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • 2-komponent T-håndtag
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
  • Nettovægt (kg): 0,29 kg
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 9

Leveringsomfang:

  • 828-T6
  • 828-T7
  • 828-T8
  • 828-T9
  • 828-T10
  • 828-T15
  • 828-T20
  • 828-T25
  • 828-T30

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven