Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 163-181/17
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 163-181/17
    EAN/GTIN 4000896162345
    Producentnummer 163-181/17
    L-nummer L60140 2001

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
    • Output: Udvendig sekskant trækprofil
    • Nøglestørrelse: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
    • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
    • Nettovægt (kg): 1,21 kg
    • Til manuel betjening
    • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
    HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
    • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
    • Uendelige kombinationer
    • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

      til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
    • Antal værktøjer: 17

    Leveringsomfang:

    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 8821-10

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven