2-komponent blød skumindsats ∙ tom

Art.-nr.: 163-130L
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-130L
EAN/GTIN 4000896153589
Producentnummer 163-130L
L-nummer L60140 1632

Betegnelse

Beskrivelse:

2-komponent blød skumindsats, tom
  • Sikkerhedsskæresystem - alle værktøjer er indbygget i et vibrationsbestandigt design
  • Et manglende værktøj bliver straks bemærket
  • Til alle HAZETs værkstedsvogne Assistent med skuffer
  • Til Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW værkstedsvogne anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-172x50 eller 163-522x50
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 342 mm x 172 mm x 33 mm
  • Nettovægt (kg): 0,03 kg
  • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven