Sæt med cirklip-tang

Art.-nr.: 163-124/4
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
    Produkttype Låseringstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 163-124/4
    EAN/GTIN 4000896153602
    Producentnummer 163-124/4
    L-nummer L60140 1631

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
    • DIN 5254
    • Fremstillet i Tyskland
    • Mål / længde: 342 mm x 172 mm
    • Nettovægt (kg): 0,49 kg
    • Bestil systemstørrelse: 1/3 (342 x 172 mm) / for HAZET 165-L..
    HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
    • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
    • Uendelige kombinationer
    • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

      til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
    • Antal værktøjer: 4

    Leveringsomfang:

    • 1845A-19
    • 1845B-19
    • 1845C-19
    • 1845D-19

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven