Sæt med skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 163-119/23
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 163-119/23
    EAN/GTIN 4000896153510
    Producentnummer 163-119/23
    L-nummer L60140 441

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
    • Overflade: TIN belagt
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Downforce: Sekskantprofil indeni, flertands profil inde i XZN
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 5 - 19 ∙ M8 - M18
    • Mål / længde: 344 mm x 342 mm
    • Nettovægt (kg): 2,88 kg
    • Til manuel betjening
    • Bestillingssystem størrelse: 2/3 (344 x 342 mm)
    HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
    • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
    • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
    • Uendelige kombinationer
    • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

      til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
    • Antal værktøjer: 23

    Leveringsomfang:

    • 986-5
    • 986-6
    • 986-7
    • 986-8
    • 986-10
    • 986-12
    • 986-14
    • 986-17
    • 986-19
    • 986KK-6
    • 986KK-7
    • 986KK-8
    • 986KK-10
    • 990-8
    • 990-10
    • 990-12
    • 990-14
    • 990-16
    • 990-18
    • 990LG-8
    • 990LG-14
    • 990SLG-10
    • 990SLG-12

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven