Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 163-118/57
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 163-118/57
EAN/GTIN 4000896153497
Producentnummer 163-118/57
L-nummer L60140 1763

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil, spalteprofil, tværfordybningsprofil ph, Pozidriv profil PZ, udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 0,6 x 3,5 - 1,2 x 8 ∙ 3 - 34 ∙ PH1 - PH2 ∙ PZ1 - PZ2
  • Mål / længde: 519 mm x 342 mm
  • Nettovægt (kg): 4,5 kg
  • Til manuel betjening
  • Bestillingssystem størrelse: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 57

Leveringsomfang:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8503-0.6X3.5
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 863HP
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 900Z-10
  • 900Z-11
  • 900Z-12
  • 900Z-13
  • 900Z-14
  • 900Z-15
  • 900Z-16
  • 900Z-17
  • 900Z-18
  • 900Z-19
  • 900Z-20
  • 900Z-21
  • 900Z-22
  • 900Z-23
  • 900Z-24
  • 900Z-26
  • 900Z-27
  • 900Z-28
  • 900Z-30
  • 900Z-32
  • 900Z-34
  • 915
  • 916HP
  • 919-5
  • 919-10
  • 920
  • 919-1

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven