Drejeligt hjul

Art.-nr.: 162C-011
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
    Produkttype rulle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 162C-011
    EAN/GTIN 4000896079865
    Producentnummer 162C-011
    L-nummer L60140 2812

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Drejeligt hjul ⌀ 125 mm komplet med bremse
      til værkstedsvogn HAZET Assistent 162C ∙ 166C.
    • Tilspændingsmoment: 15 Nm
    • Fremstillet i Tyskland
    • Nettovægt (kg): 0,65 kg

    Ansvarsfraskrivelse

    forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
    Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven