• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

NC-rival ekstra lang H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 2mm

Art.-nr.: 162971 2
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 1835 A med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype Ved bund- og gennemgangshul
Skærlængde Lc 11 mm
Udhængslængde L1 64 mm
Samlet længde L 85 mm
Antal skær Z 4
Skaft-⌀ Ds 2 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,05 mm - 0,1 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 162971 2
Kopier
EAN/GTIN 4062406264550
Kopier
Producentnummer 162971 2
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
20
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
20
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
15
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
10
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
7
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
5
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
4
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
5
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
5
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
5
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
5
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
13
Uni
passer til / [m/min]
 
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Med lange skær og venstrespiral. Rivaler færdigslebne til pasning H7.

Anvendelse:

Specielt til dybtliggende huller. Egner sig også til bundhuller.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven