{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 | 84 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366177 | |
Producentnummer | 162951 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
NC-rival konfigurerbar 9,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
505,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
681,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
275,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
623,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 84 | 100 | 79 | 100,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 208 B | DIN 206 B | DIN 311 |
Skærlængde Lc | 36 | 38 | 62 | 90 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |