{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 4,260 mm - 4,750 mm | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 | 51 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366078 | |
Producentnummer | 162951 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
NC-rival konfigurerbar 4,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
347,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
639,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 4,260 ;4,750 | 4,060 ;4,750 |
Udhængslængde L1 | 51 | 63 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 4,5 | 4,5 |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | Morsekonus |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,1 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |