{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 | 92 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366191 | |
Producentnummer | 162951 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
NC-rival konfigurerbar 10,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
570,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
669,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
295,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 10,060 ;10,600 | 10,060 ;10,600 | 10,101 ;10,600 |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 133 | 175 | 133 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Skærlængde Lc | 38 | 41 | 66 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS |