{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 33 mm | |
Udhængslængde L1 | 80 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197090652 | |
Producentnummer | 162900 8,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
NC-rival H7 8,4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
623,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 80 | 95,5 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Farvering | grøn | uden |
Samlet længde L | 117 | 161 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 8,4 | 8,4 |
Skærlængde Lc | 33 | 85 |