{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved bund- og gennemgangshul | |
Endesnit | 4,5 mm | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 | 84 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Rival |
Artikelnummer | 162826 10 | |
EAN/GTIN | 4067263112563 | |
Producentnummer | 162826 10 |