Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ kugleudtag med sekskant 12 mm

Art.-nr.: 1621513
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1621513
EAN/GTIN 4010886827376
Producentnummer 1621513
L-nummer L60160 1210

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, bruneret
Samlet drejevinkel ca. 15-20°.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsæt-Ø Drev: 23 mm
  • Samlet længde [mm]: 60 mm
  • Samlet drejevinkel [mm]: 15 - 20°
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 12
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 20,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven