Beskyttelsesdæksel med dækplade, 125 mm

Art.-nr.: 1619P06551
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
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
    Produkttype Beskyttelsesskærm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1619P06551
    EAN/GTIN 3165140492799
    Producentnummer 1619P06551

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Beskyttelseskappen er beregnet til almindeligt slibearbejde
    • Der medfølger en dækplade til afkorterslibning
    • Passer til: GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125 P; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm); GWS 880 (125 mm) Professional
    • PWS 680-125 .

    Egenskab:

    • Bredde-dimension: 52 mm
    • Højde-dimension: 147 mm
    • Dimension længde: 82 mm
    • Bruttovægt: 0,335 kg
    • Diameter mm: 125
    • Nettovægt: 0,335 kg
    • Volumen: 0,627 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven