Beskyttelsesdæksel med dækplade, 115 mm

Art.-nr.: 1619P06550
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1619P06550
EAN/GTIN 3165140492782
Producentnummer 1619P06550

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskyttelseskappen er beregnet til almindeligt slibearbejde
  • Der medfølger en dækplade til afkorterslibning
  • Passer til: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 9-115 P; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 880 (125 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 52 mm
  • Højde-dimension: 117 mm
  • Dimension længde: 82 mm
  • Bruttovægt: 0,305 kg
  • Diameter mm: 115
  • Nettovægt: 0,305 kg
  • Volumen: 0,499 dm3
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven