Beskyttelsesdæksel med dækplade, 100 mm

Art.-nr.: 1619P06549
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
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
    Produkttype Beskyttelsesskærm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1619P06549
    EAN/GTIN 3165140492775
    Producentnummer 1619P06549

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Beskyttelseskappen er beregnet til almindeligt slibearbejde
    • Den leveres med en dækplade til afkorterslibning
    • Velegnet til: GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-100; GWS 900-100 Professional

    Egenskab:

    • Bredde-dimension: 105 mm
    • Højde-dimension: 58 mm
    • Dimension længde: 145 mm
    • Bruttovægt: 0,27 kg
    • Diameter mm: 100
    • Nettovægt: 0,26 kg
    • Volumen: 0,883 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven