Beskyttelsesdæksel uden dækplade, 115 mm, skruelåg

Art.-nr.: 1619P06547
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1619P06547
EAN/GTIN 3165140492751
Producentnummer 1619P06547

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskyttelseshætten uden dækplade er designet til almindeligt slibearbejde
  • Den er udstyret med en skruehætte og kodet til at sidde sikkert på plads
  • Hætten er fremstillet i overensstemmelse med EN/EC 60745
  • Den er kompatibel med vinkelslibere
  • Passer til: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 780 C (115 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 52 mm
  • Højde-dimension: 117 mm
  • Dimension længde: 82 mm
  • Bruttovægt: 0,19 kg
  • Diameter mm: 115
  • Nettovægt: 0,19 kg
  • Volumen: 0,499 dm3
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven