Dobbeltbundet skruenøgle med hul 6 mm

Art.-nr.: 1616323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1616323
EAN/GTIN 4010886825839
Producentnummer 1616323

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid konstruktion med 2 sekskantede huller
Dybe huller over de sekskantede kanter til optagelse af lange gevindbolte
På den vinklede side kommer hullet ud i det fri og kan derfor også bruges til at optage en drejestift (f.eks. nr. 26 D, bestilles separat)
Forkromet
Forkromet, spidserne er brunerede

Egenskab:

  • 26 D: 5
  • Rille Ø 1: 5,00 mm
  • Indsætningsdybde 1: 9,0 mm
  • Indstiksdybde 2: 26,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 105 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 13 mm
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven