VDE-skruetrækkersæt 7 stk. IS 2,5-6,5 PH 0-2

Art.-nr.: 1616048
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1616048
EAN/GTIN 4010886826140
Producentnummer 1616048
L-nummer L60160 716
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Praktisk sæt i miljøvenlig papemballage
Til skruer med slidset og krydsslidset hoved PH
VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret blad
3-komponent Power-Grip³-håndtag med hængehul
Ergonomisk håndtagsform for præcis, ergonomisk udformning af håndtaget for præcist, træthedsfrit arbejde
formpasset forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
markering af drivform for enden af håndtaget
klinge af molybdæn-vanadiumstål, varmebehandlet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-plus-stål, hærdet og anløbet
  • 1000 V isoleret: ja
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ja
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ja

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven