VDE-skruetrækkerplads 3,5 mm

Art.-nr.: 1612247
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1612247
EAN/GTIN 4010886826027
Producentnummer 1612247
L-nummer L60160 1416

Betegnelse

Beskrivelse:

Enhedstestet, VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, fuldt isoleret klinge
Spids i henhold til DIN ISO 2380-1 form B
3-komponent-håndtag Power-Grip³ med ophængningshul
Ergonomisk håndtagsform for præcist, træthedsfrit arbejde
Formfast forbindelse mellem håndtag og klinge for optimal kraftoverførsel
Mærkning af drivform for enden af håndtaget
Klinge af molybdæn-vanadiumstål, hærdet

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Bladets form: Rund
  • Samlet bredde [mm]: 28 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 185 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: 3K-håndtag VDE-isoleret op til 1000 V
  • Bladets længde: 100 mm
  • Materiale: Molybdæn-vanadium-stål
  • Bladbredde [mm]: 3,5 mm
  • Tykkelse af skærende kant: 0,6 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ja
  • anti-magnetisk: ingen
  • Drev sekskant [mm]: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ja
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Isolerede: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Korrosionsbeskyttet: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven