3/4″ Stiknøgle med sekskant 17 mm

Art.-nr.: 16106-16 17mm
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16106-16 17mm
EAN/GTIN 4991644414840
Producentnummer 16106-16 17mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 76 mm
Mål D2: 44 mm
D1: 32 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 17 mm
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven