Vinduesrudeholder

Art.-nr.: 161-9
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
    Produkttype Værkstedsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 161-9
    EAN/GTIN 4000896004867
    Producentnummer 161-9
    L-nummer L60140 2715

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sugekopper med leddelte led og drejelige sugekopper 120 mm ⌀,
    • For Assistent 162C ∙ 162N ∙ 166C ∙ 166N ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 176 ∙ 178 ∙ 179 ∙ 180 og 180K-4
    • Pris pr. stk. / brug venligst parvis
    • Fremstillet i Tyskland
    • Nettovægt (kg): 1,44 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven