Stift til nøgler 91A, 92A, 97

Art.-nr.: 160A.2
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 160A.2
    EAN/GTIN 3148517128255
    Producentnummer 160A.2
    L-nummer L60130 3446

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: forkromet, satin finish

    Egenskab:

    • d1 [mm]: 10,75
    • d2 [mm]: 12,25
    • d3 [mm]: 13
    • d4 [mm]: -
    • d5 [mm]: -
    • L [mm]: 300
    • [g]: 280

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven