Multifunktionsmundstykke til Bosch-støvsugere, 35 mm

Art.-nr.: 1609390478
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
Produkttype Düse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1609390478
EAN/GTIN 3165140015936
Producentnummer 1609390478
L-nummer L00590 370

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multifunktionsdysen fås med 2 eller 3 indsatser til våde og tørre opgaver
  • Indsatserne har en gummilæbe til vand, en børste til glatte overflader og et plasthoved til tæpper
  • Passer til: GAS12-25/12-25PS
  • GAS 10-50 RFH
  • GAS 10-50 RFK
  • GAS 12-30F
  • GAS 12-50 RF
  • GAS 12-50 RFH
  • GAS 14-. 20 RFB
  • GAS 15 HP
  • GAS 20 L SFC
  • GAS 25 L SFC
  • GAS 35 H AFC
  • GAS 35 L AFC
  • GAS 35 L SFC+
  • GAS 35 M AFC
  • GAS 50
  • GAS 50 M
  • GAS 55 M AFC
  • GAS 1000 RF
  • GAS 1200 L Professional
  • PAS 10- 20
  • PAS 11-21
  • PAS 11-25
  • PAS 11-25 F
  • PAS 12-27
  • PAS 12-27 F
  • PAS 12-50 F
  • PAS 850
  • PAS 1000
  • PAS 1000 F.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 300 mm
  • Højde-dimension: 90 mm
  • Dimension længde: 275 mm
  • Bruttovægt: 0,308 kg
  • Diameter mm: 35.0
  • Nettovægt: 0,29 kg
  • Volumen: 7,425 dm3

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven