Glasbeskyttelsesmundstykke, 75 mm, 33,5 mm

Art.-nr.: 1609390452
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
Produkttype Düse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1609390452
EAN/GTIN 3165140006101
Producentnummer 1609390452
L-nummer L00590 2317

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Glasbeskyttelsesdysen til varmluftpistoler er udstyret med et særligt sidedesign for at beskytte varmefølsomme materialer som f.eks. glas.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 70 mm
  • Højde-dimension: 25 mm
  • Dimension længde: 175 mm
  • Bredde [mm]: 75
  • Bruttovægt: 0,086 kg
  • Diameter mm: 33.5
  • Nettovægt: 0,059 kg
  • Volumen: 0,306 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven