Dyse til glasbeskyttelse, 50 mm, 33,5 mm

Art.-nr.: 1609201796
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
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
Produkttype Düse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1609201796
EAN/GTIN 3165140013116
Producentnummer 1609201796

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Glasbeskyttelsesdysen til varmluftpistoler er udstyret med et særligt sidedesign for at beskytte varmefølsomme materialer som f.eks. glas.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 80 mm
  • Højde-dimension: 35 mm
  • Dimension længde: 128 mm
  • Bredde [mm]: 50
  • Bruttovægt: 0,036 kg
  • Diameter mm: 33.5
  • Nettovægt: 0,036 kg
  • Volumen: 0,358 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven