Malerpiskeris, 60 mm, 350 mm, 1-5 kg

Art.-nr.: 1609200291
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
Artikelnummer 1609200291
EAN/GTIN 3165140004596
Producentnummer 1609200291
L-nummer L00590 2067

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Malepiskeren er velegnet til at blande maling og lak
  • Den har et 6 mm rundt skaft og er beregnet til alle boremaskiner med en borepatron på mindst 10 mm i diameter.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: 6 mm rundt skaft
  • Bredde-dimension: 60 mm
  • Højde-dimension: 60 mm
  • Dimension længde: 406 mm
  • Bruttovægt: 0,092 kg
  • Diameter, kurv mm: 60
  • Samlet længde mm: 350
  • Beskrivelse af ydeevne: Blander maling og lak
  • Blandemængde, til kg: 5
  • Blandemængde, fra kg: 1
  • Nettovægt: 0,09 kg
  • Skaft, form: Rundt skaft
  • Specifik RTB1: Designet til alle boremaskiner med borepatroner med en diameter på mindst 10 mm
  • Volumen: 1,462 dm3
  • Fordel HL (kort): Blander maling og lak

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven