Batteripakke BA 3,7V 1,0Ah A.

Art.-nr.: 1608M00C43
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1608M00C43
EAN/GTIN 4059952567150
Producentnummer 1608M00C43
L-nummer L00590 1523

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BA 3,7V 1,0Ah En genopladelig batteripakke
  • BA 3,7V 1,0Ah A professionelt Li-Ion-batteri giver en permanent strømforsyning
  • hvilket gør det ideelt til langtidsarbejde
  • Ved brug sammen med Bosch laserafstandsmåler kan BA 3,7V 1,0Ah A Professional genoplades ved brug af værktøj
  • Dette eliminerer behovet for udskiftningsbatterier og reducerer affald fra brugte batterier
  • hvilket bidrager til miljømæssig bæredygtighed
  • Litium-ion-teknologi giver lang batterilevetid og ensartet ydelse selv ved lave temperaturer
  • Med USB C-porten kan batteri oplades fleksibelt ved hjælp af forskellige 5-volt-strømkilder
  • f.eks
  • pc'er
  • strømbanker og almindelige stikkontakter
  • batteri er kompatibel med Bosch GLM 50-27 C og CG Professional laserafstandsmålere

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 1 Ah
  • Batteritype: Li-Ion
  • Vægt, ca.: 0,030 kg
  • Ladetid 100 %: < 195 min
  • Ladetid 80 %: < 110 min
  • USB-opladningsport: USB-C™
  • Værktøjets dimensioner (bredde):
  • Bredde: 1 Ah
  • Bredde: 1 Ah
  • Bredde: 2,5 cm: 42 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 16 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 74 mm

Leveringsomfang:

  • USB-C™-kabel

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven