U-håndtag. Til små vinkelslibere

Art.-nr.: 1607000247
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
Artikelnummer 1607000247
EAN/GTIN 3165140048002
Producentnummer 1607000247

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bøjlegrebet giver to muligheder
  • til venstre- og højrehåndede
  • Passer til: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Sikrer mod utilsigtet løsning
  • Bredde-dimension: 230 mm
  • Højde-dimension: 27 mm
  • Dimension længde: 240 mm
  • Bruttovægt: 0,44 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Med to muligheder
  • Nettovægt: 0,43 kg
  • Specifik RTB1: Kompatibel med alle Bosch tohåndsvinkelslibere
  • Volumen: 1,49 dm3
  • Fordel HL (kort): Med to muligheder
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven