Udsugningshætte til slibning, 125 mm

Art.-nr.: 1605510281
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1605510281
EAN/GTIN 3165140272568
Producentnummer 1605510281

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvudsugningshætten er et monterbart tilbehør, der holder arbejdspladsen ren under slibning
  • Den muliggør slibning af maling, lak, plast og træ i forbindelse med slibeplader og fiberslibeark eller med hårdmetalslibeskiver
  • Sugehætten har en børstekant
  • Den er kompatibel med vinkelslibere
  • Ikke egnet til slibning af metal
  • For mere information om kompatibilitet og brug henvises til enhedens brugervejledning
  • Sørg for at læse denne information, før du tager den i brug
  • Passende til: GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 7-125; PWS 8-125 CE; PWS 9-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 600; PWS 850 CE .

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 177 mm
  • Højde-dimension: 68 mm
  • Dimension længde: 204 mm
  • Bruttovægt: 0,264 kg
  • Diameter mm: 125
  • Nettovægt: 0,264 kg
  • Volumen: 2,455 dm3
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven