Støvpose til GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A

Art.-nr.: 1605411028
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
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
Produkttype Støvpose

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1605411028
EAN/GTIN 3165140002035
Producentnummer 1605411028

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stofposen er en hjælp til opsamling af slibestøv
  • Passer til: GEX 150 ACE; GSS 14 A (3 158 2. ); GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional
  • PEX 115 (3 162 3.); PEX 115 A (3 162 4.); PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A (3 166 6.); PSS 23 AE (3 166 7.); PSS 28 A (3 167 0.).

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Kompatibel med excenter- og excenterslibere og universaloverfræsere fra Bosch
  • Bredde-dimension: 150 mm
  • Højde-dimension: 55 mm
  • Dimension længde: 340 mm
  • Bruttovægt: 0,074 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Til opsamling af støv
  • Nettovægt: 0,07 kg
  • Volumen: 2,805 dm3
  • Fordel HL (kort): Til opsamling af støv

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven