Støvpose til båndsliber, passer til PBS 75/75 E

Art.-nr.: 1605411025
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1605411025
EAN/GTIN 3165140008389
Producentnummer 1605411025

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Støvposen af stof er en reservedel til opsamling af støv
  • Den leveres med en adapter
  • Passer til: GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Leveres med en adapter
  • Bredde-dimension: 200 mm
  • Højde-dimension: 32 mm
  • Dimension længde: 320 mm
  • Bruttovægt: 0,08 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Til opsamling af støv
  • Nettovægt: 0,07 kg
  • Specifik RTB1: Til Bosch båndslibere
  • Volumen: 2,048 dm3
  • Fordel HL (kort): Til opsamling af støv