Spændemøtrik til vinkelsliber, 180 - 230 mm

Art.-nr.: 1603345025
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
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
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1603345025
EAN/GTIN 3165140016391
Producentnummer 1603345025
L-nummer L00590 1995

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændemøtrikken spænder skrubskiver med en diameter på 115 til 230 mm og en produktionsdato før 08/90.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 80 mm
  • Højde-dimension: 15 mm
  • Dimension længde: 158 mm
  • Bruttovægt: 0,086 kg
  • Nettovægt: 0,082 kg
  • Volumen: 0,19 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven