Beskrivelse:
Omkostningsreduktion ved universel anvendelse som kombineret softface- og montørhammer
Universel anvendelse til service- og montagearbejde
Med alle fordelene ved en rekylfri hammer, men med betydeligt højere slagstyrke
Mindre kraftbehov og dermed lettere arbejde
Med udskifteligt, brud- og slidstærkt polyamidhoved (nr. E 247), 75 Shore D, testet til -20° C
Med hickory-skaft (nr. E 247 H)
Egenskab:
- Udformning: Brudsikre, brudsikre og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet ned til -20° C
- Samlet bredde [mm]: 105 mm
- Samlet højde [mm]: 32 mm
- Samlet længde [mm]: 300 mm
- Hårdhed [Shore-D]: 75 Shore-D
- Hoved Ø 1 [mm]: 30 mm
- Materiale: Polyamid (PA)
- Håndtagsmateriale: Hickory
- 1000 V isoleret: ingen
- Magnet [mm]: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen