{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 10,101 mm - 10,600 mm | |
Skærlængde Lc | 66 mm | |
Udhængslængde L1 | 83 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 160200 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197927026 | |
Producentnummer | 160200 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Håndrival konfigurerbar 10,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
295,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
570,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
669,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 10,101 ;10,600 | 10,060 ;10,600 | 10,060 ;10,600 |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 133 | 133 | 175 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Skærlængde Lc | 66 | 38 | 41 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E |