Beskyttelsesbøjle, håndbeskyttelse til arbejde med støttepude

Art.-nr.: 1601329013
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
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
Produkttype Beskyttelsesskærm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1601329013
EAN/GTIN 3165140001885
Producentnummer 1601329013

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Håndbeskyttelsen beskytter hænderne, når der arbejdes med gummistøtteskiver

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Kompatibel med alle Bosch-vinkelslibere med et ekstra håndtag
  • Bredde-dimension: 100 mm
  • Højde-dimension: 60 mm
  • Dimension længde: 180 mm
  • Bruttovægt: 0,164 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Beskytter hænderne
  • Nettovægt: 0,135 kg
  • Volumen: 1,08 dm3
  • Fordel HL (kort): Beskytter hænderne
  • X-LOCK: Nein

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven