Styreskinne, systemtilbehør FSN RA 32 800

Art.-nr.: 1600Z0003V
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Føringsskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600Z0003V
EAN/GTIN 3165140727075
Producentnummer 1600Z0003V
L-nummer L00590 132

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemtilbehør FSN RA 32 800, den 800 mm FSN RA 32 800 professionelle styreskinne muliggør præcise hulmønstre i møbelkonstruktion
  • Ud over standardfunktionen har den maksimal funktionalitet takket være gittersystemet med 32 mm huller
  • Styreskinnen af høj kvalitet giver præcis styring og er perfekt kompatibel med alle tilhørende elværktøjer
  • Skridsikre gummilister og splintbeskyttelse, der er nemme at udskifte, sikrer absolut kontrol under brug og en ren skærekant
  • Denne styreskinne er velegnet til styret skæring og fræsning i anvendelser med 32 mm hulafstand i hulgitteret
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional GKS G cirkulære savmodeller og GKT professionelle dykkersave samt visse GST professionelle jigsave og GOF professionel fræsning med én adapter
  • FSN RA 32 800 Professional 800 mm styreskinne har en hulafstand på 32 mm i hulgitteret og en plasthætte til fastgørelse af værktøjet

Egenskab:

  • Værktøjets dimensioner (længde): 800 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven