Stik FSN vel, systemtilbehør

Art.-nr.: 1600Z00009
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
    Artikelnummer 1600Z00009
    EAN/GTIN 3165140608060
    Producentnummer 1600Z00009
    L-nummer L00590 232

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Systemtilbehør FSN VEL , den intuitive låsning af FSN VEL Professional fastgørelsesanordning muliggør hurtig og præcis tilslutning af to styreskinner
    • Denne ekstra avancerede konnektor er selvjusterende og giver meget nøjagtige resultater
    • Desuden sikrer den robuste konstruktion og den stabile låsemekanisme pålidelig drift med flere forbundne styreskinner
    • Dette stik er kompatibelt med Bosch-styreskinnesystemer

    Egenskab:

    • Volumen: 0,216 dm3
    • Bruttovægt: 0,392 kg
    • Nettovægt: 0,36 kg
    • Målsætningsbredde: 80 mm
    • Højdemål: 6 mm
    • Målsætningslængde: 450 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven