FSN 3100 systemtilbehør

Art.-nr.: 1600Z00008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Føringsskinne

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600Z00008
    EAN/GTIN 3165140608053
    Producentnummer 1600Z00008
    L-nummer L00590 398

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Systemtilbehør FSN 3100, FSN 3100 Professional 3,100 mm styreskinne har en unik teknologi, der muliggør præcise snit
    • Styreskinnen af høj kvalitet giver præcis styring og kan bruges sammen med alle tilhørende elværktøjer
    • Med FSN VEL forlængerstikket kan der hurtigt etableres en fast forbindelse med perfekt stabilitet mellem to styreskinner
    • For rene skærkanter har føringsskinnen skridsikre gummilister og splintbeskyttelse, som også sikrer absolut kontrol under arbejdet
    • Denne styreskinne giver perfekte resultater ved brug sammen med dykning og rundsave
    • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional GKS G cirkulære savmodeller og GKT professionelle dykkersave samt visse GST professionelle jigsave og GOF professionel fræsning med én adapter
    • FSN 3100 professionel styreskinne leveres også med et ekstra T-dæksel i plast

    Egenskab:

    • Værktøjets dimensioner (bredde): 115 mm
    • Værktøjets dimensioner (højde): 115 mm
    • Værktøjets dimensioner (længde): 3165 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven