Tangnøgle 250 mm

Art.-nr.: 1600A02W3R
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
Artikelnummer 1600A02W3R
EAN/GTIN 4053423253078
Producentnummer 1600A02W3R

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tang 250 mm, Foretrækker du nogle gange håndværktøj frem for elværktøj, fordi mange elværktøjer ikke egner sig til visse opgaver? Vores nye tænger tilbyder en enkel, intuitiv og hurtigt tilpasselig løsning
  • Uanset hvilket rør, hvilken omløber eller hvilken skrue du skal arbejde med, kan vores tænger justeres hurtigt og præcist og er altid nemme og behagelige at bruge
  • Og det gør arbejdet så meget lettere
  • Den professionelle tangenøgle er meget robust takket være det holdbare kromvanadiumstål (CrV) og det stabile glideled
  • Det behagelige to-komponent soft grip, muligheden for at justere gribekæberne direkte på arbejdsemnet og den ekstra klemsikring gør arbejdet med tangen yderst behageligt
  • Den giver høj fleksibilitet, da den er velegnet til følsomme overflader og møtrikker op til 48 mm
  • Den professionelle tangenøgle er velegnet til at gribe, holde, presse og bøje arbejdsemner
  • De letløbende gribekæber muliggør skånsom montering på belagte og derfor ridsefølsomme fittings
  • Den er velegnet til møtrikker op til 48 mm.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 80 mm
  • Højde-dimension: 23 mm
  • Dimension længde: 329 mm
  • Bruttovægt: 0,561 kg
  • Design med høj gearing: Nein
  • Betjening med én hånd: ja
  • Justeringspositioner: 21
  • Ergonomisk håndtag: ja
  • Hærdet skærekant: Nein
  • Vægt, maks.: 0.55 kg
  • Modstandsdygtig over for korrosion: ja
  • Materiale: Krom vanadium
  • Maks. Kapacitet for omløbermøtrikker: 48 mm
  • Max. rørdiameter: 48 mm
  • Nettovægt: 0,546 kg
  • Poleret tanghoved: Nein
  • Skridsikre greb på siderne: Nein
  • Kontakt til hurtig justering: ja
  • Blødt greb: ja
  • VDE: Nein
  • Volumen: 0,605 dm3
  • Type af tang: Tangnøgle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven