Oplader GAL 18V-160

Art.-nr.: 1600A02T5G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Netdel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600A02T5G
    EAN/GTIN 4053423248234
    Producentnummer 1600A02T5G
    L-nummer 073866 GAL18V160

    Betegnelse

    Egenskab:

    • Volumen: 3,325 dm3
    • Bruttovægt: 1 kg
    • Nettovægt: 0,95 kg
    • Målsætningsbredde: 140 mm
    • Højdemål: 95 mm
    • Målsætningslængde: 250 mm
    • Batteriets ladespænding: 14,4 - 18 V
    • Batteriets ladespænding, op til: 18 V
    • Batteriets ladespænding, fra: 14,4 V

    Leveringsomfang:

    • Oplader GAL 18 V-160
    • Pap

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven