L-BOXX-indsats til GHG 18V-50

Art.-nr.: 1600A02SH9
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02SH9
EAN/GTIN 4053423248456
Producentnummer 1600A02SH9
L-nummer L00590 1889

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dette L-formede halvindlæg giver sikker og organiseret opbevaring af GHG 18V-50 H Professional, og der er også plads til en oplader og et batteri
  • Formen giver mulighed for fleksibel brug med andre L-formede halvindlæg i Boschs L-BOXX 136 og giver en ideel udnyttelse af pladsen.

Egenskab:

  • Volumen: 4,567 dm3
  • Bruttovægt: 0,17 kg
  • Nettovægt: 0,15 kg
  • Målsætningsbredde: 254 mm
  • Højdemål: 58 mm
  • Målsætningslængde: 310 mm
  • Udvendige mål (bredde x længde x højde): 0 x 0 x 0 mm
  • Indvendige mål (bredde x længde x højde): 255 x 312 x 63 mm
  • Indvendige mål (bredde): 255 mm
  • Indvendige dimensioner (højde): 63 mm
  • Indvendige dimensioner (længde): 312 mm
  • D-ringe: Nej.
  • Materialedesign: PS
  • ProClick Ready: Nej.
  • Fodaftryk L-BOXX: Nej.

Leveringsomfang:

  • L-BOXX-indsats til enhed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven