L-BOXX-indsats til GRG 18V-16 C

Art.-nr.: 1600A02R2W
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02R2W
EAN/GTIN 4053423248111
Producentnummer 1600A02R2W

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dette fulde indlæg giver sikker og organiseret opbevaring til GRG 18V-16 C Professional
  • Det er kompatibelt med Boschs L-BOXX 136 og giver mulighed for en ideel udnyttelse af pladsen.

Egenskab:

  • Volumen: 8,999 dm3
  • Bruttovægt: 0,44 kg
  • Nettovægt: 0,44 kg
  • Målsætningsbredde: 312 mm
  • Højdemål: 69 mm
  • Målsætningslængde: 418 mm
  • Udvendige mål (bredde x længde x højde): 312 x 418 x 68 mm
  • Udvendige mål (bredde): 312 mm
  • Udvendige dimensioner (højde): 68 mm
  • Udvendige dimensioner (længde): 418 mm
  • D-ringe: Nej.
  • ProClick Ready: Nej.
  • Fodaftryk L-BOXX: Nej.

Leveringsomfang:

  • L-BOXX indsats til enhed og oplader

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven