Combo Kit VDE-værktøjssæt blandet, 7 stk.

Art.-nr.: 1600A02NG3
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
Artikelnummer 1600A02NG3
EAN/GTIN 4053423246971
Producentnummer 1600A02NG3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Combo Kit VDE-værktøjssæt blandet, 7 stk
  • Isoleret, ukompliceret, praktisk - Bosch Professional VDE-værktøjssæt blandet - 7 stk
  • Sæt med 7 VDE-håndværktøjer: 3 VDE-skruetrækkere SL 3,5 / 6,5 / PH 1, 1 VDE-diagonal sideskærer, 1 VDE-nåletang lige
  • Alle VDE-værktøjer er testet op til 10. 000 volt og er VDE-certificeret op til 1.000 volt i henhold til DIN EN/IEC 60900
  • Den enpolede fasetester er certificeret i henhold til DIN VDE 0680-6

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 205 mm
  • Højde-dimension: 66 mm
  • Dimension længde: 325 mm
  • Bruttovægt: 1,096 kg
  • Nettovægt: 0,766 kg
  • Volumen: 4,397 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven