Combo Kit VDE-tangsæt, 4 stk.

Art.-nr.: 1600A02NG1
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
Artikelnummer 1600A02NG1
EAN/GTIN 4053423246940
Producentnummer 1600A02NG1

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Combo Kit VDE-tangsæt, 4-delt
  • Isoleret, ukompliceret, praktisk - Bosch Professional VDE-tangsæt - 4-delt
  • Testet op til 10.000 volt og certificeret op til 1. 000 volt VDE-certificeret i henhold til DIN EN/IEC 60900
  • Bekvem at bruge, til godt greb, skæring og afisolering
  • Slidstærkt og robust tanghoved af kromvanadiumstål

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 205 mm
  • Højde-dimension: 66 mm
  • Dimension længde: 325 mm
  • Bruttovægt: 1,246 kg
  • Nettovægt: 0,916 kg
  • Volumen: 4,397 dm3

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven