VDE afisoleringskniv

Art.-nr.: 1600A02NF6
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02NF6
EAN/GTIN 4053423246896
Producentnummer 1600A02NF6
L-nummer L00590 2330

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE-afisoleringskniv, professionelle håndværkere har brug for værktøj, der er nemt at bruge og opfylder alle lovkrav
  • Denne standardkonforme Bosch Professional VDE-afisoleringskniv er isoleret med termoplastisk elastomer (TPE), så den kan bruges til at afisolere kabler, selv i tilfælde af uventet kontakt med spændingsførende dele
  • Den er testet op til 10.000 volt og certificeret op til 1. 000 volt VDE-certificeret i henhold til DIN EN/IEC 60900
  • Takket være den ergonomiske komfort, som det bløde greb, tommelfingerstøtten og fingerkrogen giver, giver kniven optimal kontrol ved arbejde på elektriske installationer
  • Dette skæreværktøj har en robust klinge af S2-stål, hvilket gør det til en pålidelig og holdbar professionel følgesvend
  • Når værktøjet ikke er i brug, skal klingebeskyttelseshætten monteres, for at undgå mulige skader
  • Tilføjelsen af VDE-håndværktøj til vores Bosch Professional-sortiment betyder, at alle de nødvendige værktøjer nu er tilgængelige i pålidelig Bosch-kvalitet
  • For fagfolk inden for el-, VVS- eller vedligeholdelsessektoren er VDE-afisoleringskniven det ideelle valg til sikker afisolering af kabler
  • den reducerer risikoen for skader på kabelkernen.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 54 mm
  • Højde-dimension: 31 mm
  • Dimension længde: 220 mm
  • Bruttovægt: 0,112 kg
  • Tommelfingerstøtte: ja
  • Betjening med én hånd: ja
  • Ergonomisk hus: ja
  • Husets materiale: Plast
  • Vægt, maks.: 0.086 kg
  • Materiale til klinge: Rustfrit stål
  • Type klinge: Afisoleringsklinge
  • Bladets størrelse (bredde): 17 mm
  • Bladstørrelse (længde x bredde): 515 x 17 mm
  • Bladets dimension (længde): 515 mm
  • Nettovægt: 0,086 kg
  • System til hurtigt klingeskift: Nein
  • Blødt greb: ja
  • Volumen: 0,368 dm3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven