VDE-kabelsaks 200 mm

Art.-nr.: 1600A02NF4
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
Artikelnummer 1600A02NF4
EAN/GTIN 4053423246957
Producentnummer 1600A02NF4
L-nummer L00590 2249

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tang VDE-kabelsaks 200 mm, Professionelle håndværkere har brug for værktøj, der er nemt at bruge og opfylder alle lovkrav
  • Med Bosch Professional VDE-kabelsaks kan kabler afisoleres og klippes, selv i tilfælde af uventet kontakt med spændingsførende dele
  • Dette standardoverensstemmende værktøj er isoleret med termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Det er testet op til 10.000 volt og certificeret op til 1. 000 volt VDE-certificeret i henhold til DIN EN/IEC 60900
  • VDE-kabelsaksen er praktisk og alsidig
  • Takket være dens dobbeltklinge-teknologi kan den første klinge bruges til at afisolere og den anden til at klippe kablet
  • Denne holdbare saks er lavet af smedet stål, og har hærdede skærekanter
  • Med tilføjelsen af VDE-håndværktøj til vores Bosch Professional-sortiment kan du nu få alt det værktøj, du har brug for, i pålidelig Bosch-kvalitet
  • Takket være dobbeltklinge-teknologien er denne robuste kabelsaks velegnet til afisolering af kabler og klipning af aluminium og blødt kobber, AWG 2/0 med et tværsnit på op til 70 . mm² og en ydre diameter på 20 .mm
  • Komfortabel at bruge takket være det ergonomiske softgrip.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 77 mm
  • Højde-dimension: 33,2 mm
  • Dimension længde: 60 mm
  • Bruttovægt: 0,33 kg
  • Design med høj gearing: ja
  • Teknologi med dobbelt klinge: ja
  • Betjening med én hånd: ja
  • Ergonomisk håndtag: ja
  • Hærdet skærekant: ja
  • Vægt, maks.: 0.316 kg
  • Maks. tværsnit af kabel: 70 mm²
  • Modstandsdygtig over for korrosion: ja
  • Materiale: Krom vanadium
  • Maks. kabeldiameter: 20 mm
  • Nettovægt: 0,316 kg
  • Poleret tanghoved: Nein
  • Skridsikre greb på siderne: ja
  • Blødt greb: ja
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,153 dm3
  • Type af tang: Kabelsaks

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven