VDE-skråtang med stærk gearing 200 mm

Art.-nr.: 1600A02NE2
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
Artikelnummer 1600A02NE2
EAN/GTIN 4053423246827
Producentnummer 1600A02NE2

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tang VDE-skråskærer med høj gearing 200 mm, Professionelle håndværkere har brug for værktøj, der er nemt at bruge og overholder alle lovkrav
  • Bosch Professional VDE-skråskærer med høj gearing kan bruges til at gribe eller trække genstande som søm eller klippe genstande som ledninger, selv i tilfælde af uventet kontakt med spændingsførende dele
  • Dette standardoverensstemmende værktøj er isoleret med termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Det er testet op til 10. 000 volt og certificeret op til 1. 000 volt VDE-certificeret i henhold til DIN EN/IEC 60900
  • VDE-tangen er behagelig at håndtere og let at klippe med
  • Den griber og klipper godt og er meget holdbar
  • Denne holdbare tang er fremstillet af robust kromvanadiumstål og har hærdede skærekanter
  • Inddragelsen af VDE-tangen i vores Bosch Professional-sortiment af håndværktøj betyder, at den kan bruges til en bred vifte af opgaver. Med håndværktøj i vores Bosch Professional-sortiment er alt det værktøj, du har brug for, nu tilgængeligt i pålidelig Bosch-kvalitet
  • Denne robuste tang er velegnet til at gribe eller trække genstande som søm og til at klippe ledninger
  • Det ergonomiske softgrip gør den behagelig at bruge.

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 77 mm
  • Højde-dimension: 32,6 mm
  • Dimension længde: 60 mm
  • Aktiverbar åbningsfjeder: ja
  • Bruttovægt: 0,332 kg
  • Design med høj gearing: ja
  • Betjening med én hånd: ja
  • Ergonomisk håndtag: ja
  • Hærdet skærekant: ja
  • Vægt, maks.: 0.317 kg
  • Modstandsdygtig over for korrosion: ja
  • Materiale: Krom vanadium
  • Nettovægt: 0,317 kg
  • Poleret tanghoved: Nein
  • Skridsikre greb på siderne: ja
  • Blødt greb: ja
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,151 dm3
  • Type af tang: Elektrisk sideskærer
  • Trækstyrke i normal ståltråd: 1600 N/mm²

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven